pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2025 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 25D - CDMRM2025

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2025 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 25D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Massima tensione di lavoro - 103...103 V

  • Flusso luminoso - 2400 lm

  • Intensità luminosa - 3500 cd

  • Angolo del fascio luminoso - 25 °

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900800036

Codice prodotto

PHLCDMRM2025

Cod. produttore

CDMRM2025

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20 W

Massima tensione di lavoro:

103...103 V

Flusso luminoso:

2400 lm

Intensità luminosa:

3500 cd

Angolo del fascio luminoso:

25 °

Attacco lampada:

GX10

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

53 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

50 mm

Lunghezza totale:

55.8 mm

Per apparecchi con schermo di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno necessario:

no

Alimentatore esterno necessario:

Lampada solarium:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore della luce:

830

Designazione della lampada:

MR16

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori