pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2010 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 10D - CDMRM2010

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2010 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 10D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Massima tensione di lavoro - 103...103 V

  • Flusso luminoso - 2800 lm

  • Intensità luminosa - 11000 cd

  • Angolo del fascio luminoso - 10 °

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900800012

Codice prodotto

PHLCDMRM2010

Cod. produttore

CDMRM2010

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20 W

Massima tensione di lavoro:

103...103 V

Flusso luminoso:

2800 lm

Intensità luminosa:

11000 cd

Angolo del fascio luminoso:

10 °

Attacco lampada:

GX10

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

49 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

50 mm

Lunghezza totale:

55.8 mm

Per apparecchi con schermo di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno necessario:

no

Alimentatore esterno necessario:

Lampada solarium:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore della luce:

830

Designazione della lampada:

MR16

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori