SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMEMW230 MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 230W/842 E40 - CDMEMW230
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 228.5 W
Massima tensione di lavoro - 113...127 V
Flusso luminoso - 20500 lm
Attacco lampada - E40
Protezione UV - no
Confezione
12 PZ
EAN
8718696596647
Codice prodotto
PHLCDMEMW230
Cod. produttore
CDMEMW230
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
228.5 W
Massima tensione di lavoro:
113...127 V
Flusso luminoso:
20500 lm
Attacco lampada:
E40
Protezione UV:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
4200 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Efficienza luminosa della lampada:
90 lm/W
Forma della lampada:
Ellissoide
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
90 mm
Lunghezza totale:
222 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
842
Tipologia:
Opaco
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
229 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h