pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL810N ACTINIC BL TL 8W/10 1FM/10X25CC - 810N

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL810N ACTINIC BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500260420

Codice prodotto

PHL810N

Cod. produttore

810N

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

302.5 mm

Diametro:

16 mm

Forma della lampada:

Asta

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Attacco lampada:

G5

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Potenza della lampada:

8 W

Massima tensione di lavoro:

52...60 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Durata di vita nominale media:

5000 h

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici