SIGNIFY ITALY SPA - PHL684 MST TL MINI 6W/840 FAM/10X25BOX - 684

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6 W
Flusso luminoso - 310 lm
Attacco lampada - G5
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
MASTER TL Mini Super
EAN
8711500893420
Codice prodotto
PHL684
Cod. produttore
684
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
6 W
Flusso luminoso:
310 lm
Attacco lampada:
G5
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
52 lm/W
Colore della luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
16 mm
Lunghezza:
226.3 mm
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Angolo del fascio luminoso:
0 °
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
sì
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
A doppia parete:
no
Per impiego a basse temperature:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Durata di vita nominale media:
10000 h
Designazione della lampada:
T5