pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL633 TL MINI EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX - 633

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL633 TL MINI EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6 W

  • Flusso luminoso - 260 lm

  • Attacco lampada - G5

  • Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500715838

Codice prodotto

PHL633

Cod. produttore

633

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

6 W

Flusso luminoso:

260 lm

Attacco lampada:

G5

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

43 lm/W

Colore della luce:

640

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Diametro del tubo:

16 mm

Lunghezza:

226.3 mm

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

10000 h

Designazione della lampada:

T5

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.