SIGNIFY ITALY SPA - PHL6010R TL 60W/10-R SLV/25 - 6010R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-A
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
EAN
8711500615725
Codice prodotto
PHL6010R
Cod. produttore
6010R
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
sì
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
1213.6 mm
Diametro:
40.5 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
G13
Alimentatore esterno necessario:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Potenza della lampada:
60 W
Massima tensione di lavoro:
97...107 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Durata di vita nominale media:
1000 h
Contenuto di mercurio:
13 mg



