SIGNIFY ITALY SPA - PHL5879 MASTER TL-D FOOD 58W/79 SLV/25 - 5879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 58 W
Flusso luminoso - 2800 lm
Attacco lampada - G13
Indice di resa cromatica CRI - 70-79 (classe 2A)
Temperatura di colore correlata - 3800 K
Confezione
25 PZ
EAN
8711500706232
Codice prodotto
PHL5879
Cod. produttore
5879
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
58 W
Flusso luminoso:
2800 lm
Attacco lampada:
G13
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Temperatura di colore correlata:
3800 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
48 lm/W
Colore della luce:
79
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
28 mm
Lunghezza:
1514.2 mm
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Angolo del fascio luminoso:
0 °
Colore:
Bianco
Applicazione:
Alimenti
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
sì
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
A doppia parete:
no
Per impiego a basse temperature:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
69 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Designazione della lampada:
T8


