SIGNIFY ITALY SPA - PHL4024 STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 40 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Flusso luminoso - 580 lm
Base - E27
Zoccolo a 3 contatti - no
Confezione
120 PZ
EAN
8711500022936
Codice prodotto
PHL4024
Cod. produttore
4024
Produttore
PHI
Potenza della lampada
40 W
Tensione della lampada
24...24 V
Flusso luminoso
580 lm
Base
E27
Zoccolo a 3 contatti
no
Forma della lampada
Goccia
Modello
Chiaro
Colore
Neutro
Diametro
60 mm
Lunghezza complessiva
107.5 mm
Rinforzata (Resistente agli urti)
no
Adatto per forno
no
Adatta per frigorifero
no
Per applicazioni speciali
Altri
Filamento in carbonio
no
Kripton
no
Filamento a spirale multipla
no
Con protezione anti schegge (in caso di rottura)
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
40 kWh
Durata media nominale
1000 h
Denominazione lampada
Altri
Lampade ad incandescenza chiare da utilizzare a tensioni di 12, 24 e 50 V.