pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3684NG MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 1SL/25 - 3684NG

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3684NG MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36.8 W

  • Flusso luminoso - 3350 lm

  • Attacco lampada - G13

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500632012

Codice prodotto

PHL3684NG

Cod. produttore

3684NG

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

36.8 W

Flusso luminoso:

3350 lm

Attacco lampada:

G13

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

91 lm/W

Colore della luce:

840

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Diametro del tubo:

28 mm

Lunghezza:

1213.6 mm

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

37 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Designazione della lampada:

T8

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.