SIGNIFY ITALY SPA - PHL3608 TL-D 36W BLB 1SL/25 - 3608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-A
Lampada a luce nera - sì
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
EAN
8711500727428
Codice prodotto
PHL3608
Cod. produttore
3608
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Lampada a luce nera:
sì
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
1213.6 mm
Diametro:
28 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
G13
Alimentatore esterno necessario:
no
Accenditore esterno necessario:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Potenza della lampada:
36 W
Massima tensione di lavoro:
103...103 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
51 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Contenuto di mercurio:
5 mg