pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3284ECO MASTER TL-D ECO 32W/840 SLV/25 - 3284ECO

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3284ECO MASTER TL-D ECO 32W/840 SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 32 W

  • Flusso luminoso - 3000 lm

  • Attacco lampada - G13

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

Confezione

  • 25 PZ

Potenza della lampada:

32 W

Flusso luminoso:

3000 lm

Attacco lampada:

G13

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

89 lm/W

Colore della luce:

840

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Diametro del tubo:

28 mm

Lunghezza:

1213.6 mm

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

33 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Designazione della lampada:

T8

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.