pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL25T25F APP 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT - 25T25F

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL25T25F APP 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Massima tensione di lavoro - 230...240 V

  • Corrente nominale - 0.11 mA

  • Flusso luminoso - 165 lm

  • Attacco lampada - E14

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711500038715

Codice prodotto

PHL25T25F

Cod. produttore

25T25F

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

26 W

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Corrente nominale:

0.11 mA

Flusso luminoso:

165 lm

Attacco lampada:

E14

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Colore:

Neutro

Diametro:

25 mm

Lunghezza totale:

57 mm

Resistente agli urti:

Adatto per forno:

Adatto per frigorifero:

Filamento di carbonio:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Durata di vita nominale media:

1000 h

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.