pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL20T22 APPL 20W B15D 230V T22X51 - CL SM - 1CT

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL20T22 APPL 20W B15D 230V T22X51 - CL SM - 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 120 lm

  • Base - B15d

  • Durata media nominale - 1000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500250230

Codice prodotto

PHL20T22

Cod. produttore

20T22

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20 W

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

120 lm

Base:

B15d

Durata media nominale:

1000 h

Denominazione lampada:

Altri

Colore:

Neutro

Tensione della lampada:

230...240 V

Corrente nominale:

87 mA

Diametro:

22 mm

Lunghezza complessiva:

52 mm

Rinforzata (Resistente agli urti):

Adatto per forno:

no

Adatta per frigorifero:

no

Filamento in carbonio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Lampade ad incandescenza tubolari compatte con filamento rinforzato.