pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1883NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 1SL/25 - 1883NG

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL1883NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.2 W

  • Flusso luminoso - 1350 lm

  • Attacco lampada - G13

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500631657

Codice prodotto

PHL1883NG

Cod. produttore

1883NG

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

18.2 W

Flusso luminoso:

1350 lm

Attacco lampada:

G13

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

74 lm/W

Colore della luce:

830

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Diametro del tubo:

28 mm

Lunghezza:

604 mm

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Designazione della lampada:

T8

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.