pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1810SEC ACTINIC BL TL-D 18W/10 SECURA 1SL/25 - 1810SEC

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

Actinic BL TL-D(K) Secura

EAN

8727900853834

Codice prodotto

PHL1810SEC

Cod. produttore

1810SEC

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

604 mm

Diametro:

28 mm

Forma della lampada:

Asta

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Attacco lampada:

G13

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Potenza della lampada:

18 W

Massima tensione di lavoro:

54...64 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Durata di vita nominale media:

9000 h

Contenuto di mercurio:

13 mg

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.