SIGNIFY ITALY SPA - PHL160ESPLUS PLUSLINE 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 160 W
Flusso luminoso - 3100 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8727900852202
Codice prodotto
PHL160ESPLUS
Cod. produttore
160ESPLUS
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
160 W
Flusso luminoso:
3100 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
118 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
11 mm
Protezione UV:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
160 kWh
Denominazione lampada:
Altri