SIGNIFY ITALY SPA - PHL1510N ACTINIC BL TL-D 15W/10 1SL/25 - 1510N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 15 W
Lunghezza complessiva - 451.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500710932
Codice prodotto
PHL1510N
Cod. produttore
1510N
Produttore
PHI
Base:
G13
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
15 W
Lunghezza complessiva:
451.6 mm
Adatto contro gli insetti:
sì
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
28 mm
Tensione della lampada:
50...60 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
8000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Contenuto di mercurio:
5 mg


