pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL14003 TL 140W/03 - 14003

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL14003 TL 140W/03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - Altro

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500720948

Codice prodotto

PHL14003

Cod. produttore

14003

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

Altro

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

1514.2 mm

Diametro:

40.5 mm

Forma della lampada:

Asta

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Attacco lampada:

G13

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Potenza della lampada:

140 W

Massima tensione di lavoro:

113...123 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Durata di vita nominale media:

1000 h

Contenuto di mercurio:

20 mg

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione