SIGNIFY ITALY SPA - PHA99752900 BBP333 LED159/740 I PRM - 99752900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - sì
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 1767.58 kg CO2 eq.
EAN
8718696997529
Codice prodotto
PHA99752900
Cod. produttore
99752900
Produttore
PHI
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
290...360 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Uscita della luce:
Diretto
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
0.986 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
98 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
97 %
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
0.035 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0.05 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
0.075 %
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
8
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
13
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
sì
Con fessure d'aerazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per potenza lampada:
87...87 W
efficienza luminosa della lampada:
149...149 lm/W
Potenza totale:
90 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
13440...13440 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Valore sfarfallio Pst LM:
0.35
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Fattore di potenza:
0.99
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.07
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
335 mm
Altezza/profondità:
92 mm
Lunghezza:
335 mm
Lunghezza di montaggio:
335 mm
Larghezza di montaggio:
335 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
15 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Fattore di distorsione (THD):
0.0716 %
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Intensità luminosa:
2703.3...2703.3 cd
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



