pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA96979000 DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH - 96979000

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 17.8 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 200...200 mm

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

457 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718699969790

Codice prodotto

PHA96979000

Cod. produttore

96979000

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

17.8 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

200...200 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per montaggio con morsetto:

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Senza copertura

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

214 mm

Altezza/profondità:

119 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

4

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2200...2200 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.45

efficienza luminosa della lampada:

124...124 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.5...2.5 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.19

Corrente nominale:

410...410 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Altro

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

119...119 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

65

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

110

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

D200 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unita di alimentazione esterna (On/Off), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?2, UGR19, Riflettore speculare C, Policarbonato, Protetto contro l'accesso con un dito, 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro