SIGNIFY ITALY SPA - PHA96346000 SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8718699963460
Codice prodotto
PHA96346000
Cod. produttore
96346000
Produttore
PHI
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Alluminio
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Tipo di ottica
Altri
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
69...76 mA
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
sì
Dimmerazione DALI-2
sì
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
no
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore
Nessuno
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM3
Emissione luminosa
Diretta
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C
70000 h
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C
0.9 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0.1 %
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK02
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Alimentazione di emergenza integrata
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema
15 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
1500 lm
Colore della luce
Bianco
Rendimento luminoso delle lampade
100 lm/W
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
90-100
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
25
Fattore di potenza
0.9
Valore sfarfallio Pst LM
1
CLO - Flusso luminoso costante
no
Valore effetto stroboscopio SVM
0.4
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
Continuo
Multi-angolo del fascio
No
Larghezza
55 mm
Altezza / Profondità
88 mm
Lunghezza
1130 mm
Sospensione fornita con il prodotto
sì
Lunghezza della sospensione
0...1500 mm
Tipo di cablaggio
Terminale
Numero di poli
5
Sezione del conduttore
0.75 mm²
Collegamento
Altri
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Gli architetti hanno bisogno di una soluzione di illuminazione che si abbini all'architettura degli interni della proprietà che progettano. Desiderano una linea di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I prescrittori hanno bisogno di apparecchi per illuminazione che consentano loro di risparmiare energia e allo stesso tempo di garantire il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. L'apparecchio a sospensione TrueLine soddisfa i requisiti di entrambe le parti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni con montaggio a incasso e a plafone.