pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA95601800 BY122P G5 LED300S/840 PSU WB - 95601800

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA95601800 BY122P G5 LED300S/840 PSU WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 3719.37 kg CO2 eq.

EAN

8719514956018

Codice prodotto

PHA95601800

Cod. produttore

95601800

Produttore

PHI

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

830...1010 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Senza

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

75000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

85 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

75 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Potenza totale:

192 W

efficienza luminosa della lampada:

160...160 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

30000...30000 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di distorsione (THD):

0.15 %

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

99 mm

Diametro esterno:

393 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Con copertura protettiva:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

8

CoreLine Highbay Gen5 garantisce la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. Si tratta di un apparecchio affidabile, altamente efficiente e con una durata molto lunga, che offre ingenti risparmi energetici e richiede meno manutenzione. Al tempo stesso, CoreLine Highbay è molto facile da maneggiare. L'apparecchio per illuminazione può essere installato sulla rete esistente e il collegamento elettrico è un'operazione semplice, perché non ènecessario aprirlo e dispone di un connettore IP65 esterno. Con una scelta di due angoli del fascio: stretto e largo, consente di personalizzare il piano di illuminazione in base alle proprie esigenze. Questa gamma comprende anche apparecchi per illuminazione Interact Ready con comunicazione wireless integrata e sensori di movimento e luce naturale integrati. CoreLine Highbay Gen5 è pronto per essere utilizzato con qualsiasi sistema di illuminazione connessa Interact.