pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA95596700 LuxSpace Accent Performance a gomito, 29 W, D155 mm, 4000 lm, 4000 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20 - 95596700

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA95596700 LuxSpace Accent Performance a gomito, 29 W, D155 mm, 4000 lm, 4000 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

CoreLine Highbay Gen5

EAN

8719514955967

Codice prodotto

PHA95596700

Cod. produttore

95596700

Produttore

PHI

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

410...500 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Senza

Colore del riflettore:

Altro

Materiale del riflettore:

Altro

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

75000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

85 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

75 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

35...35 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

77...95 W

Potenza totale:

95 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

90 mm

Diametro esterno:

290 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Con copertura protettiva:

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

8

Alluminio pressofuso, Grigio, Unita di alimentazione (On/Off), 15000 lm, 95 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Fascio stretto, Trasparente, Policarbonato, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 5 J protezionedagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unita di connessione 3 poli