SIGNIFY ITALY SPA - PHA94576300 DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P - 94576300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
GreenSpace Downlight
EAN
8718699945763
Codice prodotto
PHA94576300
Cod. produttore
94576300
Produttore
PHI
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Senza copertura
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
550...550 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Altro
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Potenza totale:
20.9 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Temperatura colore regolabile:
No
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3100...3100 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
132...132 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Valore sfarfallio Pst LM:
1
Multi-angolo del fascio:
No
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Altezza/profondità:
94 mm
Diametro esterno:
216 mm
Altezza di installazione:
150...150 mm
Diametro incorporato:
200...200 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0 mm²
Sezione conduttore collegabile:
0.75...2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Connettore piatto
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
54
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
91
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
22
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


