SIGNIFY ITALY SPA - PHA93844199 RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH - 93844199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8719514938441
Codice prodotto
PHA93844199
Cod. produttore
93844199
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Altezza:
29 mm
Diametro:
95 mm
CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualita. Il suo design modulare offre l'opzione "configure to fit" che risponde meglio alle tue esigenze specifiche. La gamma offre un'ampia scelta di colore della luce (CCT), emissione luminosa, finitura del colore, tipi di telaio e opzioni di connettivita. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il collegamento elettrico continuo e supporta un'ampia gamma di diametri del filo/aree della sezione trasversale, ne semplifica l'installazione. L'elevata qualita della luce, le numerose opzioni di connettivita, la lunga durata dell'apparecchioper illuminazione e l'elevata efficienza del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le applicazioni di illuminazione spot per interni.





