SIGNIFY ITALY SPA - PHA92996899 Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08 - 92996899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Picchetto di terra
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Trasparente - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Proiettori Ledinaire gen3
EAN
8719514929968
Codice prodotto
PHA92996899
Cod. produttore
92996899
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Picchetto di terra
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Altezza:
265 mm
Diametro:
60 mm
La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED piu richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualita Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.