pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79714000 CR350B LED60S/840 PSD W60L60 - 79714000

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699797140

Codice prodotto

PHA79714000

Cod. produttore

79714000

Produttore

PHI

Quando si gestisce un impianto ad elevata igienizzazione, i requisiti per l?impianto di illuminazione sono molto elevati e devono essere conformi a standard rigorosi; l?installazione deve essere facile da pulire, priva di polvere, sigillata e stagna, il tutto offrendo prestazioni ottiche eccezionali. Gli apparecchi Philips CR350B per camere bianche sono progettati specificamente per le strutture in cui l'igiene e fondamentale, come ospedali, laboratori, sale chirurgiche e per esami, nonche per applicazioni nell'industria farmaceutica. Queste soluzioni durevoli di illuminazione per camere bianche, efficienti dal punto di vista energetico, offrono un'eccellente qualita della luce conforme alle norme piu rigorose, nonche alla legislazione che richiede speciali apparecchi di illuminazione IP65, facili da pulire e privi di polvere. Grazie all'eccellente qualita della luce e alla elevata resa cromatica, gli apparecchi Cleanroom riducono anche l'affaticamento degli occhi. Questo puo fare la differenza in settori come la produzione in camere bianche, la grafica e la produzione tessile; dove l'elevata luminosita e il basso abbagliamento sono molto importanti