pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA76899400 Ledinaire apparecchio a tenuta stagna, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08 - 76899400

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA76899400 Ledinaire apparecchio a tenuta stagna, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514768994

Codice prodotto

PHA76899400

Cod. produttore

76899400

Produttore

PHI

BGP025 | AluRoad gen2 Medium, LED147 | LED module 14700 lm, LED, 81 W, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Distribuzione stretta DN, Vetro piano, 23° x 44° x 152°, Rivestimento a polvere singolo strato, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Attacco laterale per diametro 48-60 mm