pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA74903099 MAZDA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC - 74903099

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8720169749030

Codice prodotto

PHA74903099

Cod. produttore

74903099

Produttore

PHI

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 6000 lm, 53 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤6, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli attivandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli