pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA73607899 Proiettori completi Ledinaire, 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simmetrica, IP65 - 73607899

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8720169736269

Codice prodotto

PHA73607899

Cod. produttore

73607899

Produttore

PHI

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Girevole

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

0.652...0.652 mA

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

80000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

7.5 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Adatto per potenza lampada:

150...150 W

Potenza totale:

150 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...6500 K

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Flusso luminoso regolabile:

No

Fattore di potenza:

0.95

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

401 mm

Larghezza:

282 mm

Altezza/profondità:

37 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Sezione conduttore collegabile:

1...1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

14

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

17

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con questa serie di proiettori completi Ledinaire, puoi regolare con facilita la temperatura del colore con un semplice interruttore. Non dovrai piu scegliere tra bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo: avrai tutto questo in un unico prodotto! La gamma offre gli elevati livelli di qualita Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.