SIGNIFY ITALY SPA - PHA73561399 RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8720169735613
Codice prodotto
PHA73561399
Cod. produttore
73561399
Produttore
PHI
Pannello CoreLine gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI90, UGR19, Angolo del fascio 90°, Lente microprismatica, Polistirene, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza