SIGNIFY ITALY SPA - PHA62433700 SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH - 62433700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8719514624337
Codice prodotto
PHA62433700
Cod. produttore
62433700
Produttore
PHI
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
90...90 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
efficienza luminosa della lampada:
133...133 lm/W
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2600...2600 lm
Potenza totale:
19.6 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Fattore di potenza:
0.9
Valore sfarfallio Pst LM:
1
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
70 mm
Altezza/profondità:
70 mm
Lunghezza:
1127 mm
Sospensione fornita:
no
Lunghezza del pendolo:
0...0 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no













