pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA62355200 WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200 - 62355200

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514623552

Codice prodotto

PHA62355200

Cod. produttore

62355200

Produttore

PHI

Pacific LED gen5 e un apparecchio di illuminazione LED a tenuta stagna, apprezzato per le sue performance ottimali. Soddisfa i severi e difficili requisiti delle industrie contemporanee. La sua struttura estremamente robusta, compatta e di lunga durata garantisce un'eccellente qualita della luce. Grazie all'elevato grado di protezione agli urti meccanici (IK08), alla penetrazione di acqua e polvere (IP66), oltre alla comprovata resistenza alle sostanze chimiche, Pacific LED gen5 e in grado di fare frontealle condizioni piu impegnative del settore automotive, alimentare e dell'industria pesante. Al contempo, risulta anche ideale per l'installazione in parcheggi al coperto e nei magazzini. Gli apparecchidi illuminazione Pacific LED gen5 forniscono una luce omogenea e di alta qualita, priva di artefatti, con varie ottiche eampia gamma di flussi luminosi (fino a 15.000 lumen). Cio garantisce una maggiore flessibilita nella progettazione e consente l'ottimizzazione degli schemi installativi. Inoltre, sono stati progettati con le caratteristiche per supportare i requisiti dell'economia circolare, che ne semplifica la manutenzione, rendendoli completamenteriparabili, inoltre possono essere aggiornati per prolungare il loro ciclo di vita complessivo. Gli apparecchi si distinguono per la loro installazione rapida e semplice con varie opzioni di connessione e montaggio che facilitano il cablaggio passante. Ma anche per l'ottimale costo di gestione, l'efficienza energetica, la facilita di manutenzione e la riduzione al minimo delle interruzioni delle operazioni nelle applicazioni piu impegnative. Per renderel'installazione di PacificLED gen5 ancora piu completa, l'integrazionecon il sistama di controllo Interact apre ulteriori opportunita per l'efficienza ottimizzata, il risparmio energetico, una migliore gestione della luce, maggiore produttivita esicurezza. Rendendola a prova di futuro in ogni aspetto. Scopri Pacific LED gen5. Prestazioni ottimali per gli ambienti piu impegnativi.