pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA53062100 SM350C | KeyLine, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, UGR19 - 53062100

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Portalampada - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Apparecchio per illuminazione Mazda+ Highbay

EAN

8719514530621

Codice prodotto

PHA53062100

Cod. produttore

53062100

Produttore

PHI

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

120...277 V

Corrente nominale:

560...1440 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

no

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Senza

Colore del riflettore:

Bianco

Materiale del riflettore:

Plastica

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Angolo di emissione:

A raggio libero

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

7.5 %

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

150...150 W

Potenza totale:

150 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Diametro esterno:

350 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Con copertura protettiva:

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

4

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

8

High-bay, D350 nmm, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Unita di alimentazione (On/Off), 21000 lm, 150 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3825, 0.3798) SDCM?5, Angolo del fascio 90?, Opale, Policarbonato, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Unita di connessione 3 poli