SIGNIFY ITALY SPA - PHA52922900 BY102P LED260S/840 PSU WB - 52922900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 3611.72 kg CO2 eq.
EAN
8719514529229
Codice prodotto
PHA52922900
Cod. produttore
52922900
Produttore
PHI
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
716...873 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Alimentatore intercambiabile:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Riflettore:
Senza
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Adatto per potenza lampada:
159...195 W
Potenza totale:
187 W
efficienza luminosa della lampada:
136...136 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
25500...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di distorsione (THD):
15 %
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
99 mm
Lunghezza:
358 mm
Diametro esterno:
358 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con copertura protettiva:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
6
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
8


