SIGNIFY ITALY SPA - PHA52856799 ST151TLED30S/940 MB BK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - no
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8719514528567
Codice prodotto
PHA52856799
Cod. produttore
52856799
Produttore
PHI
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per montaggio incassato
no
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
no
Adatto al montaggio su traversa
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici
sì
Adatto per montaggio con morsetto
no
Adatto per sistema di cavi
no
Regolabile
Girevole e orientabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Alluminio
Superficie
Verniciatura a polveri
Colore del corpo
Nero
Materiale del diffusore
Plastica, strutturata
Superficie spazzolata
no
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
700...700 mA
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerazione DALI-2
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Riflettore
Nessuno
Diffusore luce
Nessuno
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa
Diretta
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015
Non richiesto
Fattore di distorsione (THD)
0.2
Durata utile L70/B50 a 25 °C
50000 h
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
CLO - Flusso luminoso costante
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK03
Classe di protezione
I
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
25...25 °C
Adatto per lampade di potenza
27...27 W
Max prestazioni del sistema
29.7 W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
90-100
Flusso luminoso
3000...3000 lm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
3000 lm
Intensità luminosa
3658.5 cd
Fattore di potenza
0.9
Valore sfarfallio Pst LM
1
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Valore effetto stroboscopio SVM
1.6
Larghezza
87 mm
Altezza / Profondità
125 mm
Lunghezza
207 mm
Diametro esterno
80 mm
Tipo di cablaggio
Terminale
Numero di poli
3
Sezione del conduttore
2.5 mm²
Collegamento
Adattatore per sbarre
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B
30
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C
50
Alimentazione di emergenza integrata
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Rendimento luminoso delle lampade
110 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM4
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
20
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
L'ultima generazione del proiettore CoreLine è stata oggetto di importanti modifiche in termini di design e performance. I requisiti qualitativi sono oggi ancora più alti ed è stato fissato un nuovo standard per i proiettori a binario utilizzati nelle applicazioni di vendita al dettaglio, nonché in quelle di hotel, ristoranti e bar.