pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA52714000 1, HFP | Reattore alta frequenza Performer HFP, Bianco, 36 W, Da 220 a 240 V - 52714000

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA52714000 1, HFP | Reattore alta frequenza Performer HFP, Bianco, 36 W, Da 220 a 240 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514527140

Codice prodotto

PHA52714000

Cod. produttore

52714000

Produttore

PHI

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

1320 mm

Diametro:

26 mm

Forma della lampada:

Altro

Tipo lampada:

Altro

Attacco lampada:

Altro

Alimentatore esterno necessario:

no

Accenditore esterno necessario:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

no

Potenza della lampada:

36 W

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Posizione di funzionamento:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

38 kWh

Durata di vita nominale media:

9000 h

Contenuto di mercurio:

2 mg

L'apparecchio UV-C lineare con sensore è stato progettato per la disinfezione delle superfici ed è adatto per un'ampia gamma di applicazioni. Produce una emissione di UV-C con distribuzione omogenea. La capacità di disinfezione dipende dal wattaggio, daltempo di esposizione e dalla distanza dalla superficie. Il dispositivo non deve essere utilizzato in presenza di persone o animali, in quanto presenta un elevato rischio di causare lesioni agli occhi e alla cute. È dotato di controlli di protezione che si avvalgono di un monitoraggio con sensore, che spegne automaticamente il dispositivo UV-C lineare quando una persona o un animale entra nel campo d'azione del sensore. Le prestazioni sono potenziate da un resistente riflettore in alluminio speculare ad alta riflettività, che ne aumenta l'efficacia e dirige la luce UV-C verso le superfici da irradiare e nel raggio d'azione del sensore.