SIGNIFY ITALY SPA - PHA51764699 MAZDA+ G2 RC009B 34S/840 PSU W60L60 NOC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8720169517646
Codice prodotto
PHA51764699
Cod. produttore
51764699
Produttore
PHI
Panel, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3400 lm, 28, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angolo del fascio 120°, Opale, Acrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza