SIGNIFY ITALY SPA - PHA50041999 DN145B LED10S/830_840 PSU WH - 50041999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8720169500419
Codice prodotto
PHA50041999
Cod. produttore
50041999
Produttore
PHI
D155, Alluminio pressofuso, Bianco RAL 9003, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione esterna (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 114 lm/W, 120 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM3; (0.38,0.38) SDCM3, Angolo del fascio 90°, Simmetrica, Testurizzata, Policarbonato, IP20 (lato anteriore IP44), IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli


