pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA45590300 BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 - 45590300

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA45590300 BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699455903

Codice prodotto

PHA45590300

Cod. produttore

45590300

Produttore

PHI

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

28

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

762...762 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Fattore di distorsione (THD):

6.52 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

96 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...35 °C

Adatto per potenza lampada:

61...61 W

Potenza totale:

66 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Temperatura colore regolabile:

No

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8000...0 lm

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

efficienza luminosa della lampada:

124...124 lm/W

Intensità luminosa:

1495...1495 cd

Fattore di potenza:

0.98

Valore sfarfallio Pst LM:

0.06

Multi-angolo del fascio:

No

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.09

Lunghezza:

340.5 mm

Larghezza:

265 mm

Altezza/profondità:

67.4 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile:

7...14 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

8

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

13

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Coreline tempo medium mantiene la promessa Coreline di un'illuminazione con proiettori innovativa, facile da usare e di alta qualità. Una gamma ristretta di opzioni semplifica l'individuazione della migliore sostituzione lux per lux per le tecnologie convenzionali e la sostituzione diretta delle lampade HID da 100 W e 150 W. CoreLine tempo medium offre pacchetti lumen per varie aree applicative, nonché una scelta di ottiche asimmetriche e simmetriche a performance elevate. L'installazione dell'illuminazione con proiettori LED è stata semplificata grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. È una soluzione di illuminazione con proiettori ideali per ambienti esterni come aree industriali/commerciali, parcheggi e così via.