SIGNIFY ITALY SPA - PHA44059399 LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH - 44059399
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Maxos Universal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8719514773028
Codice prodotto
PHA44059399
Cod. produttore
44059399
Produttore
PHI
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
345...345 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
sì
Dimming 1-10 V:
sì
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
sì
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
sì
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Dimming secondo specifiche del produttore:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
sì
Dimming Sine Wave Reduction:
sì
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming con push-button:
sì
Dimming Zigbee:
sì
Diffusore luce:
Lente refrattore
Riflettore:
Senza
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Indiretto
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
90 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per luce d'emergenza:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Potenza totale:
50 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.98
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Larghezza:
62 mm
Altezza/profondità:
46 mm
Lunghezza:
1517 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
7
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no


