SIGNIFY ITALY SPA - PHA43448999 LL523T 9 WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Posizionamento libero della reglette - sì
Con cablaggio - sì
Numero di conduttori di cablaggio - 9
Sezione dei conduttori di cablaggio - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8718699434489
Codice prodotto
PHA43448999
Cod. produttore
43448999
Produttore
PHI
Modello
Altri
Posizionamento libero della reglette
sì
Con cablaggio
sì
Numero di conduttori di cablaggio
9
Sezione dei conduttori di cablaggio
2.5 mm²
Adatto per canale / passerella portacavi
sì
Con portacavi
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto
no
Con giunto elettromeccanico integrato
sì
Materiale
Acciaio
Colore
Bianco
Lunghezza
2293 mm
Larghezza
63 mm
Altezza
44 mm
Classe di protezione
I
Grado di protezione (IP)
IP20
Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.