SIGNIFY ITALY SPA - PHA40930200 WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500 - 40930200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 1167.19 kg CO2 eq.
EAN
8718699409302
Codice prodotto
PHA40930200
Cod. produttore
40930200
Produttore
PHI
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione superficiale del corpo:
Rivestito in plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
0.24...0.26 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
75000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
31
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
51
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
sì
Con fessure d'aerazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficienza luminosa della lampada:
133...133 lm/W
Potenza totale:
60 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Valore sfarfallio Pst LM:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Valore effetto stroboscopio SVM:
1
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza/profondità:
76 mm
Lunghezza:
1515 mm
Diametro esterno:
80 mm
Lunghezza di montaggio:
1530 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
1515 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
25
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



