SIGNIFY ITALY SPA - PHA39935100 RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici - no
Adatto per lampade di potenza - 21.2...21.2 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso - 2600...2600 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8718699399351
Codice prodotto
PHA39935100
Cod. produttore
39935100
Produttore
PHI
Adatto per montaggio incassato
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici
no
Adatto per lampade di potenza
21.2...21.2 W
Temperatura di colore
2700...2700 K
Flusso luminoso
2600...2600 lm
Adatto per montaggio a parete
no
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto al montaggio su traversa
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
no
Adatto per montaggio con morsetto
sì
Adatto per sistema di cavi
no
Regolabile
Girevole e orientabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
Nessuno
Materiale (del corpo)
Alluminio
Superficie
Non trattato
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Superficie spazzolata
no
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale LED a corrente costante
600...600 mA
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
sì
Dimming in base al dispositivo di funzionamento
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerazione DALI-2
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile GPRS
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Riflettore
Brillantato
Diffusore luce
Riflettore
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa
Diretta
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata
A++, A+, A (LED)
Fattore di distorsione (THD)
0
Durata utile L70/B50 a 25 °C
70000 h
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
CLO - Flusso luminoso costante
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK02
Classe di protezione
II
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
10...40 °C
Max prestazioni del sistema
23.5 W
Colore della luce
Bianco
Indice di resa cromatica
90-100
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
2700 lm
Intensità luminosa
8800 cd
Fattore di potenza
0.9
Valore sfarfallio Pst LM
1
Multicolore
No
Multi-lumen
No
Multi-angolo del fascio
No
Valore effetto stroboscopio SVM
0.4
Larghezza
193 mm
Altezza / Profondità
156 mm
Lunghezza
228 mm
Diametro esterno
193 mm
Larghezza di incasso
393 mm
Altezza/profondità di installazione
150 mm
Lunghezza di incasso
918 mm
Diametro incorporato
175...175 mm
Tipo di cablaggio
Terminale
Numero di poli
2
Sezione del conduttore
0 mm²
Sezione conduttore collegabile
2.5...2.5 mm²
Collegamento
Morsetto a innesto rapido
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C
85
Alimentazione di emergenza integrata
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Rendimento luminoso delle lampade
111 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM3
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
19
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
RS342B LED27S/CH PSU-E WB II WH. GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 2700 lm - Champagne - Power supply unit external (PSU) - Ottica fascio largo WB - Classe di isolamento II - Bianco WH