SIGNIFY ITALY SPA - PHA38457200 LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH - 38457200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8718696384572
Codice prodotto
PHA38457200
Cod. produttore
38457200
Produttore
PHI
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
315...315 mA
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Riflettore:
Nessuno
Distribuzione luminosa:
Doppio asimmetrico
Emissione luminosa:
Diretta
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0.05 %
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per lampade di potenza:
71...71 W
Max prestazioni del sistema:
71 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
10100 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
142 lm/W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.98
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Larghezza:
80 mm
Altezza / Profondità:
15 mm
Lunghezza:
2276 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Collegamento:
Altri