pagina iniziale
nuovo

SIGNIFY ITALY SPA - PHA38455800 LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH - 38455800

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8718696384558

Codice prodotto

PHA38455800

Cod. produttore

38455800

Produttore

PHI

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

200...200 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Riflettore:

Senza

Tipo fascio luminoso:

Doppio assimmetrico

Uscita della luce:

Indiretto

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

95 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

85 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per luce d'emergenza:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Adatto per potenza lampada:

45...45 W

Potenza totale:

45 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.98

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Larghezza:

62 mm

Altezza/profondità:

14 mm

Lunghezza:

1138 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

trunking light unit, L1138 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6100 lm, 45 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli