SIGNIFY ITALY SPA - PHA38424400 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8718696384244
Codice prodotto
PHA38424400
Cod. produttore
38424400
Produttore
PHI
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
315...315 mA
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
sì
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
no
Diffusore luce
Lente refrattore
Riflettore
Nessuno
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Angolo di emissione del fascio luminoso
Ad ampio raggio 40-80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM3
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015
Non richiesto
Durata utile L70/B50 a 25 °C
90000 h
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0.05 %
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Alimentazione di emergenza integrata
no
Adatto per lampade di potenza
71...71 W
Max prestazioni del sistema
71 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
10100 lm
Rendimento luminoso delle lampade
142 lm/W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.98
CLO - Flusso luminoso costante
no
Multi-angolo del fascio
No
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Larghezza
80 mm
Altezza / Profondità
15 mm
Lunghezza
2276 mm
Tipo di cablaggio
Terminale
Numero di poli
5
Sezione del conduttore
0.5 mm²
Collegamento
Altri
Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.