pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA38110700 CoreLine Wall-mounted, 16.5 W, D390 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC - 38110700

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA38110700 CoreLine Wall-mounted, 16.5 W, D390 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3700 W

  • Adatto a bus -

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Sistema binario trifase

EAN

8711559381107

Codice prodotto

PHA38110700

Cod. produttore

38110700

Produttore

PHI

Numero di gruppi/fasi:

3

Tensione nominale:

200...250 V

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3700 W

Adatto a bus:

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per sospensione:

no

Piegabile:

no

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza:

33 mm

Diametro esterno:

0 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

31 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.