SIGNIFY ITALY SPA - PHA38109100 RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1) - 38109100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 200...250 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3700 W
Adatto a bus - sì
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3-circuit Square
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711559381091
Codice prodotto
PHA38109100
Cod. produttore
38109100
Produttore
PHI
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
200...250 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3700 W
Adatto a bus:
sì
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
4000 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
33 mm
Diametro esterno:
0 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
0 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I



